Beli tap 3 8 24 lh indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
Daftar Harga tap 3 8 24 lh indonesia Terbaru January 2026
| Wasser Pompa Celup Sumur Dalam | Rp2.399.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp809.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

/P101518176-1.jpg)